{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 91 mm | |
Comprimento total L | 139 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116051 6 | |
EAN/GTIN | 4062406745288 | |
Número do fabricante | 116051 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 6
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 569 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
380 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |