{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 105,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 121 mm | |
Comprimento total L | 184 mm | |
⌀ haste Ds | 10,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116051 10,5 | |
EAN/GTIN | 4062406745431 | |
Número do fabricante | 116051 10,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 10,5
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
10,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
13,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
343 peças em stock
25,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 105,3 mm | 105,3 mm | 105,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |