{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 1,1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 12,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14 mm | |
Comprimento total L | 36 mm | |
⌀ haste Ds | 1,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 1,1 | |
EAN/GTIN | 4062406743512 | |
Número do fabricante | 114031 1,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 1,1
sob pedido
Em stock
571 peças em stock
1,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
326 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
322 peças em stock
0,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
882 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 246 peças em stock
1,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN |
Comprimento total L | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ haste Ds | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |