Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 13,8

N.º do artigo: 114031 13,8
Copiar
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 13,8 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 87,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 108 mm
Comprimento total L 160 mm
⌀ haste Ds 12,7 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114031 13,8
Copiar
EAN/GTIN 4062406744830
Copiar
Número do fabricante 114031 13,8
Copiar
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
80
Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
60
Alumínio > 10% Si
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
50
Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
35
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
32
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
22
Aço < 1100 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
18
GG(G)
adequado para / [m/min]
K
Código de ISO:
30
CuZn
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
40
Óleo
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "CleverDrill" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Inicie sessão na sua conta