{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 99,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 125 mm | |
Comprimento total L | 184 mm | |
⌀ haste Ds | 12,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 17 | |
EAN/GTIN | 4062406744939 | |
Número do fabricante | 114031 17 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 17
sob pedido
Em stock
298 peças em stock
22,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
45,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
308 peças em stock
23,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
33,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
45,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
17,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 184 mm | 184 mm | 223 mm | 223 mm | 257 mm | 119 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | no | não | não |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 159 mm | 60 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 99,5 mm | 99,5 mm | 99,5 mm | 99,5 mm | 133,5 mm | 34,5 mm |