{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 9,2 | |
EAN/GTIN | 4062406744472 | |
Número do fabricante | 114031 9,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 9,2
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
4,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
927 peças em stock
1,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
2,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
267 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
431 peças em stock
7,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | verde |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |