{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 11,9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 83,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 11,9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 11,9 | |
EAN/GTIN | 4062406744755 | |
Número do fabricante | 114031 11,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 11,9
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
a partir de
1
Peças
24,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
20,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 83,2 mm | 83,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |