{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
EN 388 | 4131 A | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 220 mm | |
Cor | preto | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Peso | 15,7 g | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | PU | |
Classe de proteção contra o corte | A | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094269 9 | |
EAN/GTIN | 10076490491441 | |
Número do fabricante | 48-101/9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par de luvas HyFlex® 48-101, Tamanho das luvas: 9
sob pedido
Em stock
3 812 peças em stock
1,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
144 774 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 959 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 614 peças em stock
2,96 €
1,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 048 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
22 642 peças em stock
|
|
Revestimento | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Índice | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
material de suporte | Nylon | Poliamida | Poliamida | Nylon | Poliamida | Poliamida |
Utilização | reutilizável | reutilizável | reutilizável | reutilizável | reutilizável | reutilizável |
EN 388 | 4131 A | 4131X | 4131X | 3121 A | 4131X | 4131X |
Tipo de produto | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Variante de revestimento | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior | palma da mão interior |