{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 16 mm | |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | |
Comprimento da chave L | 255 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 25 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615000 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754020942 | |
Número do fabricante | 41041617 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 16X17
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
13,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
6,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
788 peças em stock
6,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
278 peças em stock
9,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 255 mm | 263 mm | 263 mm | 255 mm |
Tamanho da chave 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |