{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
długość klucza L | 150 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 19 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 6,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617600 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021260 | |
Numer producenta | 41051213 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 12X13mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
68,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
23,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
25,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
18,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
43,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 150 mm | 216 mm | 216 mm | 144 mm | 220 mm |
rozwartość klucza 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczny | metryczne | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |