{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 17 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
długość klucza L | 185 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 26,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27,6 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 8,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617600 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021338 | |
Numer producenta | 41051719 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 17X19mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
77,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
30,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowane |
położenie pierścienia | 0 stopni | 0 stopni |
rozwartość klucza 1 | 17 mm | 17 mm |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | 19 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 8,8 mm | 8,8 mm |