{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 18 mm | |
rozwartość klucza 2 | 21 mm | |
długość klucza L | 210 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 26,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 30,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 9,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754021352 | |
Numer producenta | 41051821 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 18X21mm
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
109,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
47,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowane |
długość klucza L | 210 mm | 194 mm |
rozwartość klucza 2 | 21 mm | 21 mm |
materiał | Chromowa stal stopowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 30,5 mm | 30,5 mm |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 9,8 mm | 9,8 mm |