{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 21 mm | |
rozwartość klucza 2 | 24 mm | |
długość klucza L | 235 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 30,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 34,7 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 10,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021390 | |
Numer producenta | 41052124 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 21X24 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
122,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
56,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
40,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
93,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 235 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
rozwartość klucza 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
rozwartość klucza 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczne | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 30,5 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 34,7 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |