{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 8 mm | |
rozwartość klucza 2 | 10 mm | |
długość klucza L | 115 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 13,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 16 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 6 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021246 | |
Numer producenta | 41050810 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 8X10mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
57,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
20,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
22,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
16,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
46,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 115 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
rozwartość klucza 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
rozwartość klucza 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczny | metryczne | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 13,5 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |