{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 8 mm | |
rozwartość klucza 2 | 9 mm | |
długość klucza L | 115 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 13,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 15 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 5,5 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617600 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754021239 | |
Numer producenta | 41050809 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 8X9 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
63,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
19,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowane |
położenie pierścienia | 0 stopni | 0 stopni |
rozwartość klucza 1 | 8 mm | 8 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 15 mm | 15 mm |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 5,5 mm | 5,5 mm |