{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 10 mm | |
rozwartość klucza 2 | 11 mm | |
długość klucza L | 130 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 16 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 17 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 6 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021253 | |
Numer producenta | 41051011 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 10X11mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
60,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
16,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 130 mm | 130 mm |
rozwartość klucza 2 | 11 mm | 11 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne |
materiał | Chromowa stal stopowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 16 mm | 16 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 17 mm | 17 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |