{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 6 mm | |
rozwartość klucza 2 | 7 mm | |
długość klucza L | 100 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 10,5 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 12 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 4,5 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754021222 | |
Numer producenta | 41050607 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 6X7 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
61,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
19,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
35,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 100 | 100 | 165 |
rozwartość klucza 1 | 6 | 6 | 6 |
rozwartość klucza 2 | 7 | 7 | 7 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 10,5 | 10,5 | 11 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |