{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 20 mm | |
rozwartość klucza 2 | 22 mm | |
długość klucza L | 210 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 29 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 32,4 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 10,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa. | |
powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021376 | |
Numer producenta | 41052022 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 20X22 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
94,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
38,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 210 mm | 204 mm |
rozwartość klucza 1 | 20 mm | 20 mm |
rozwartość klucza 2 | 22 mm | 22 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 29 mm | 29 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 32,4 mm | 32,4 mm |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 10,8 mm | 10,8 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |