Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 18X19mm

Nr art.: 617600 18X19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 18 mm
rozwartość klucza 2 19 mm
długość klucza L 185 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 26,5 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 27,6 mm
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. 9 mm
położenie pierścienia 0 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Chromowa stal stopowa.
powierzchnia chromowany (niełuszcząco)
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 617600 18X19
EAN / GTIN 4018754021345
Numer producenta 41051819

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
STAHLWILLE − z poręcznym uchwytem o profilu dwuetowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318.

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełusz.) krawędzie zaokrąglone.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 18X19mm

Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 18X19mm

na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
78,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
31,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
metoda wykonania kute matrycowo kute matrycowo
powierzchnia chromowany (niełuszcząco) chromowane
położenie pierścienia 0 stopni 0 stopni
długość klucza L 185 mm 184 mm
materiał Chromowa stal stopowa. Stal chromowo-wanadowa.
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 26,5 mm 26,5 mm
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka