{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
długość klucza L | 180 mm | |
szerokość szczęk b | 27,1 mm | |
wysokość szczęk h1 | 6 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 9,3 mm | |
⌀ pierścienia D | 25,5 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614820 13 | |
EAN / GTIN | 4045197218780 | |
Numer producenta | 614820 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° 13 mm
na zamówienie
w magazynie
226 sztuk w magazynie
111,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
114,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
71,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
262 sztuk w magazynie
72,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 | 5 | 5 | 5 |
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
wysokość pierścienia h2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
wysokość szczęk h1 | 6 | 6 | 6 | 5,3 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |