{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba wkrętaków | 10 | |
rozwartość klucza | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
Opakowanie | Pokrowiec zwijany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614830 10 | |
EAN / GTIN | 4045197218865 | |
Numer producenta | 614830 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką, w pokrowcu zwijanym odsadzone o 15°, liczba wkrętaków: 10
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
1 211,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
1 216,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
747,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
595,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
930,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wkrętaków | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczne | metryczne |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub | Klucze do śrub |