{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 9 mm | |
długość klucza L | 143 mm | |
szerokość szczęk b | 19,3 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 7,6 mm | |
⌀ pierścienia D | 19 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614820 9 | |
EAN / GTIN | 4045197218742 | |
Numer producenta | 614820 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° 9 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
95,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
100,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
60,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
63,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 19 | 19 | 19 | 19 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
liczba zębów | 72 | 72 | 72 | 72 |
szerokość szczęk b | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 21 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |