{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 8 mm | |
długość klucza L | 136 mm | |
szerokość szczęk b | 18 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 7 mm | |
⌀ pierścienia D | 17,5 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614820 8 | |
EAN / GTIN | 4045197218735 | |
Numer producenta | 614820 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 8mm
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie
90,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
98,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
60,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie
62,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
wysokość pierścienia h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,6 mm |
wysokość szczęk h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4,2 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |