Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15°  10 mm

Nr art.: 614820 10
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 10 mm
długość klucza L 160 mm
szerokość szczęk b 22 mm
wysokość szczęk h1 5,2 mm
wysokość pierścienia h2 7,7 mm
⌀ pierścienia D 20,8 mm
położenie pierścienia 15 stopni
liczba zębów 72
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614820 10
EAN / GTIN 4045197218759
Numer producenta 614820 10

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15°  10 mm

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15°  10 mm

na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie
99,00  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
103,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
64,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
406 sztuk w magazynie
66,25  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
metoda wykonania kute matrycowo kute matrycowo kute matrycowo kute matrycowo
⌀ pierścienia D 20,8 20,8 20,8 20,8
długość klucza L 160 160 94 160
rozwartości kluczy metryczne metryczne metryczne metryczne
wysokość pierścienia h2 7,7 7,7 7,7 7,7
wysokość szczęk h1 5,2 5,2 5,2 4,8
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie Klucze do śrub

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka