{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 21 mm | |
długość klucza L | 286 mm | |
szerokość szczęk b | 45,7 mm | |
wysokość szczęk h1 | 9,6 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 13 mm | |
⌀ pierścienia D | 42 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614820 21 | |
EAN / GTIN | 4045197553249 | |
Numer producenta | 614820 21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° , rozwartość klucza: 21mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
224,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
98,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
129,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
długość klucza L | 286 mm | 273 mm | 286 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
szerokość szczęk b | 45,7 mm | 46,4 mm | 46,7 mm |
wysokość pierścienia h2 | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
wysokość szczęk h1 | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Klucze do śrub | Klucze do śrub |