Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15°  22 mm

Nr art.: 614820 22
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 22 mm
długość klucza L 286 mm
szerokość szczęk b 45,7 mm
wysokość szczęk h1 9,6 mm
wysokość pierścienia h2 13 mm
⌀ pierścienia D 42 mm
położenie pierścienia 15 stopni
liczba zębów 72
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614820 22
EAN / GTIN 4045197553256

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.
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
    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka