{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 30 mm | |
długość klucza L | 425 mm | |
szerokość szczęk b | 65 mm | |
wysokość szczęk h1 | 13,8 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 17 mm | |
⌀ pierścienia D | 60 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614820 30 | |
EAN / GTIN | 4045197553287 | |
Numer producenta | 614820 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° 30 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
445,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
165,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
216,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 60 | 59,7 | 60 |
długość klucza L | 425 | 403 | 425 |
rozwartość klucza | 30 | 30 | 30 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne |
liczba zębów | 72 | 72 | 72 |
szerokość szczęk b | 65 | 62,4 | 63,1 |