{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 12 mm | |
długość klucza L | 174 mm | |
szerokość szczęk b | 25,9 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,8 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 8,7 mm | |
⌀ pierścienia D | 23,7 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614820 12 | |
EAN / GTIN | 4045197218773 | |
Numer producenta | 614820 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° 12 mm
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
110,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
111,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
68,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
69,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
rozwartość klucza | 12 | 12 | 12 | 12 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
wysokość szczęk h1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,3 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |