{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 6 mm | |
długość klucza L | 136 mm | |
szerokość szczęk b | 18 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 7 mm | |
⌀ pierścienia D | 17,5 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu |
614820 6
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197589118
Kopiuj |
|
Numer producenta |
614820 6
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |