{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 21 mm | |
długość klucza L | 273 mm | |
szerokość szczęk b | 46,4 mm | |
wysokość szczęk h1 | 9,4 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 13,7 mm | |
⌀ pierścienia D | 41,9 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614805 21 | |
EAN / GTIN | 4062406649630 | |
Numer producenta | 614805 21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 21 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
99,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
227,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
131,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ pierścienia D | 41,9 | 42 | 42 |
długość klucza L | 273 | 286 | 286 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
liczba zębów | 72 | 72 | 72 |
szerokość szczęk b | 46,4 | 45,7 | 46,7 |
wysokość pierścienia h2 | 13,7 | 13 | 13,9 |
wysokość szczęk h1 | 9,4 | 9,6 | 7,3 |