Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 614805 10
Kopiuj
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
4 078 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 10 mm
długość klucza L 153 mm
szerokość szczęk b 21,9 mm
wysokość szczęk h1 5 mm
wysokość pierścienia h2 7,6 mm
⌀ pierścienia D 20,9 mm
liczba zębów 72
luz 5 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614805 10
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406649531
Kopiuj
Numer producenta 614805 10
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka