{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
długość klucza L | 223 mm | |
szerokość szczęk b | 38,4 mm | |
wysokość szczęk h1 | 7,4 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 10,8 mm | |
⌀ pierścienia D | 33,4 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614805 17 | |
EAN / GTIN | 4062406649609 | |
Numer producenta | 614805 17 |