{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 22 mm | |
długość klucza L | 273 mm | |
szerokość szczęk b | 46,4 mm | |
wysokość szczęk h1 | 9,4 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 13,7 mm | |
⌀ pierścienia D | 41,9 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614805 22 | |
EAN / GTIN | 4062406649647 | |
Numer producenta | 614805 22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 22mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
99,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
226,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
131,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 41,9 mm | 42 mm | 42 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
liczba zębów | 72 | 72 | 72 |
wysokość pierścienia h2 | 13,7 mm | 13 mm | 13,9 mm |
wysokość szczęk h1 | 9,4 mm | 9,6 mm | 7,3 mm |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |