{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 6 mm | |
długość klucza L | 125 mm | |
szerokość szczęk b | 15,4 mm | |
wysokość szczęk h1 | 4,1 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 6,9 mm | |
⌀ pierścienia D | 17,4 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614805 6 | |
EAN / GTIN | 4062406648398 | |
Numer producenta | 614805 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |