{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 27 mm | |
długość klucza L | 358 mm | |
szerokość szczęk b | 56,4 mm | |
wysokość szczęk h1 | 10,8 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 15,4 mm | |
⌀ pierścienia D | 52,7 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614805 27 | |
EAN / GTIN | 4062406649661 | |
Numer producenta | 614805 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 27mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
139,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
358,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
182,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
⌀ pierścienia D | 52,7 mm | 52 mm | 52 mm |
długość klucza L | 358 mm | 359 mm | 359 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
liczba zębów | 72 | 72 | 72 |
wysokość pierścienia h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15,4 mm |