{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 27 mm | |
długość klucza L | 359 mm | |
szerokość szczęk b | 58,1 mm | |
wysokość szczęk h1 | 8,4 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 15,4 mm | |
⌀ pierścienia D | 52 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
ogranicznik końcowy po stronie szczęk | nie | |
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk | nie | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614770 27 | |
EAN / GTIN | 4067263001225 | |
Numer producenta | 614770 27 |