Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 15 mm

Nr art.: 614770 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 15 mm
    długość klucza L 200 mm
    szerokość szczęk b 34,7 mm
    wysokość szczęk h1 5,3 mm
    wysokość pierścienia h2 10,2 mm
    ⌀ pierścienia D 28,9 mm
    położenie pierścienia 0 stopni
    liczba zębów 72
    luz 5 stopni
    metoda wykonania kute matrycowo
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    powierzchnia chromowana
    rozwartości kluczy metryczne
    ogranicznik końcowy po stronie szczęk nie
    funkcja przytrzymywania po stronie szczęk nie
    z główką obrotową nie
    grzechotki przełączalne nie
    Rodzaj produktu Klucze do śrub

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 614770 15
    EAN / GTIN 4067263001140
    Numer producenta 614770 15

    Opis

    Wykonanie:

    Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.