{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
długość klucza L | 233 mm | |
szerokość szczęk b | 37 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,8 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 10,7 mm | |
⌀ pierścienia D | 33,3 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
ogranicznik końcowy po stronie szczęk | nie | |
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk | nie | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614770 17 | |
EAN / GTIN | 4062406141356 | |
Numer producenta | 614770 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 17 mm
na zamówienie
w magazynie
215 sztuk w magazynie
89,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
139,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
86,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie
138,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
luz | 5 | 5 | 5 | 5 |
powierzchnia | chromowana | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany |
⌀ pierścienia D | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
długość klucza L | 233 | 233 | 126 | 233 |
rozwartość klucza | 17 | 17 | 17 | 17 |
wysokość pierścienia h2 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |