{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
długość klucza L | 180 mm | |
szerokość szczęk b | 29 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,3 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 9,5 mm | |
⌀ pierścienia D | 25,5 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
ogranicznik końcowy po stronie szczęk | nie | |
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk | nie | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614770 13 | |
EAN / GTIN | 4062406141318 | |
Numer producenta | 614770 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm
na zamówienie
w magazynie
248 sztuk w magazynie
72,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
114,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
71,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
225 sztuk w magazynie
111,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 | 5 | 5 | 5 |
powierzchnia | chromowana | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany |
⌀ pierścienia D | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
wysokość pierścienia h2 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
wysokość szczęk h1 | 5,3 | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |