• Szanowni Klienci, 24 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy spokojnych i radosnych Świąt!

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 16mm

Nr art.: 614770 16
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 333 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 16 mm
długość klucza L 216 mm
szerokość szczęk b 35,1 mm
wysokość szczęk h1 5,8 mm
wysokość pierścienia h2 10,7 mm
⌀ pierścienia D 30,3 mm
położenie pierścienia 0 stopni
liczba zębów 72
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
rozwartości kluczy metryczne
ogranicznik końcowy po stronie szczęk nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk nie
z główką obrotową nie
grzechotki przełączalne nie
Rodzaj produktu Klucze do śrub

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614770 16
EAN / GTIN 4067263001157
Numer producenta 614770 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.