Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 9 mm

Nr art.: 614770 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 9 mm
    długość klucza L 143 mm
    szerokość szczęk b 21 mm
    wysokość szczęk h1 4,5 mm
    wysokość pierścienia h2 7,7 mm
    ⌀ pierścienia D 19 mm
    położenie pierścienia 0 stopni
    liczba zębów 72
    luz 5 stopni
    metoda wykonania kute matrycowo
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    powierzchnia chromowana
    rozwartości kluczy metryczne
    ogranicznik końcowy po stronie szczęk nie
    funkcja przytrzymywania po stronie szczęk nie
    z główką obrotową nie
    grzechotki przełączalne nie
    Rodzaj produktu Klucze do śrub

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 614770 9
    EAN / GTIN 4067263001089
    Numer producenta 614770 9

    Opis

    Wykonanie:

    Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.