{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 14 mm | |
długość klucza L | 193 mm | |
szerokość szczęk b | 31,1 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,3 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 9,7 mm | |
⌀ pierścienia D | 27,3 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
ogranicznik końcowy po stronie szczęk | nie | |
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk | nie | |
z główką obrotową | nie | |
grzechotki przełączalne | nie | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 614770 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001133 | |
Numer producenta | 614770 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 14 mm
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
76,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
119,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
73,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
120,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
luz | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ pierścienia D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
długość klucza L | 193 | 193 | 112 | 193 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
wysokość szczęk h1 | 5,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |