{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 14 mm | |
długość klucza L | 193 mm | |
szerokość szczęk b | 30,9 mm | |
wysokość szczęk h1 | 6,6 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 9,4 mm | |
⌀ pierścienia D | 27,3 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614812 14 | |
EAN / GTIN | 4045197160423 | |
Numer producenta | 614812 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 14mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
118,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
73,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
119,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
57,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
92,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
75,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
⌀ pierścienia D | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 28,4 mm | 27,3 mm |
długość klucza L | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 192 mm | 192 mm | 193 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
szerokość szczęk b | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 31,1 mm |
wysokość szczęk h1 | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 5,3 mm |