Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 11mm

Nr art.: 614812 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 11 mm
długość klucza L 168 mm
szerokość szczęk b 24 mm
wysokość szczęk h1 5,3 mm
wysokość pierścienia h2 8,3 mm
⌀ pierścienia D 22,5 mm
liczba zębów 72
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614812 11
EAN / GTIN 4045197160393
Numer producenta 614812 11

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 11mm

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 11mm

na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
106,78  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
64,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
107,77  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
88 sztuk w magazynie
66,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
metoda wykonania kute matrycowo kute matrycowo kute matrycowo kute matrycowo
powierzchnia matowy chromowany matowy chromowany matowy chromowany chromowana
rozwartości kluczy metryczne metryczne metryczne metryczne
szerokość szczęk b 24 mm 24 mm 24 mm 26,1 mm
wysokość pierścienia h2 8,3 mm 8,3 mm 8,3 mm 8,7 mm
wysokość szczęk h1 5,3 mm 5,3 mm 5,3 mm 4,8 mm
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie Klucze do śrub

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka