{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 16 mm | |
długość klucza L | 216 mm | |
szerokość szczęk b | 34 mm | |
wysokość szczęk h1 | 7,1 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 10,6 mm | |
⌀ pierścienia D | 30,3 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614812 16 | |
EAN / GTIN | 4045197160447 | |
Numer producenta | 614812 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką 16 mm
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
136,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
81,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
135,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie
84,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
luz | 5 | 5 | 5 | 5 |
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
szerokość szczęk b | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |