Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką  15 mm

Nr art.: 614812 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 15 mm
    długość klucza L 200 mm
    szerokość szczęk b 33,4 mm
    wysokość szczęk h1 6,9 mm
    wysokość pierścienia h2 10 mm
    ⌀ pierścienia D 28,9 mm
    liczba zębów 72
    luz 5 stopni
    metoda wykonania kute matrycowo
    materiał Stal chromowo-wanadowa.
    powierzchnia matowy chromowany
    rozwartości kluczy metryczne
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 614812 15
    EAN / GTIN 4045197160430
    Numer producenta 614812 15

    Opis

    Wykonanie:

    Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa,
    chromowana na matowo.