{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
długość klucza L | 180 mm | |
szerokość szczęk b | 27,1 mm | |
wysokość szczęk h1 | 6 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 9,3 mm | |
⌀ pierścienia D | 25,5 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614812 13 | |
EAN / GTIN | 4045197160416 | |
Numer producenta | 614812 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 13mm
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie
114,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
71,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
188 sztuk w magazynie
111,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie
55,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
85,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
393 sztuk w magazynie
72,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
długość klucza L | 180 mm | 107 mm | 180 mm | 179 mm | 179 mm | 180 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
szerokość szczęk b | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 29 mm |
wysokość szczęk h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub | Klucze do śrub | Klucze do śrub |