Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką  18 mm

Nr art.: 614812 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 18 mm
    długość klucza L 239 mm
    szerokość szczęk b 38,6 mm
    wysokość szczęk h1 8,1 mm
    wysokość pierścienia h2 11,2 mm
    ⌀ pierścienia D 33,4 mm
    liczba zębów 72
    luz 5 stopni
    metoda wykonania kute matrycowo
    materiał Stal chromowo-wanadowa.
    powierzchnia matowy chromowany
    rozwartości kluczy metryczne
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 614812 18
    EAN / GTIN 4045197160461
    Numer producenta 614812 18

    Opis

    Wykonanie:

    Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa,
    chromowana na matowo.