{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Width across flats | 10 mm | |
Spanner length L | 160 mm | |
Jaw width b | 22 mm | |
Jaw height h1 | 5,2 mm | |
Ring thickness h2 | 7,7 mm | |
Ring ⌀ D | 20,8 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
Width across flats | metric | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614812 10 | |
EAN / GTIN | 4045197160386 | |
Numer producenta | 614812 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 10mm
na zamówienie
w magazynie
1 813 sztuk w magazynie
103,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
243 sztuk w magazynie
14,95 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 813 sztuk w magazynie
22,94 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 231 sztuk w magazynie
11,73 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 746 sztuk w magazynie
17,65 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 931 sztuk w magazynie
15,35 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 stopni | 5 degrees | 5 degrees | 5 degrees | 5 degrees | 5 degrees |
powierzchnia | matowy chromowany | matt chrome-plated | matt chrome-plated | matt chrome-plated | matt chrome-plated | chrome-plated |
Ring ⌀ D | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,8 mm |
Spanner length L | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 153 mm | 153 mm | 160 mm |
Width across flats | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel | Chromium vanadium steel | Chromium vanadium steel | Chromium vanadium steel |
Jaw width b | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 22 mm |