{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
długość klucza L | 250 mm | |
szerokość szczęk b | 40,3 mm | |
wysokość szczęk h1 | 8,5 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 11,5 mm | |
⌀ pierścienia D | 34,5 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614812 19 | |
EAN / GTIN | 4045197160478 | |
Numer producenta | 614812 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką 19 mm
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
152,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
95,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
125 sztuk w magazynie
158,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
225 sztuk w magazynie
97,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
długość klucza L | 250 | 137 | 250 | 250 |
rozwartość klucza | 19 | 19 | 19 | 19 |
szerokość szczęk b | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 41,6 |
wysokość pierścienia h2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |